DNGP 070302L-F2P IC530N Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications on Alloyed Steel

Artikelnummer: 6723735
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6723735
    EAN/GTIN 7291075348811
    Nummer fabrikant 6723735
    L-nummer L23950 993

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer F2P, hoekradius (RE) 0,2 mm, richting (HAND) Links, snijlengte (L) 7,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F2P
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 7,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,3 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen