E16R SDXNR-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6888932
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888932
EAN/GTIN 7291075349078
Nummer fabrikant 6888932
L-nummer L23990 246

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afschuining 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 10,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -13 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 32 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm