CCGW 04T102T01015-1 IB05H Ceramic brazed tips on 80° Rhombic 7° Inserts for finishing.

Artikelnummer: 6888191
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888191
EAN/GTIN 7291075117622
Nummer fabrikant 6888191
L-nummer L24270 59

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 4,44 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,37 mm, dikte snijplaat (S) 1,79 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 4,44 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,37 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,79 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw