A06G SCLCL-04 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862224
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6862224
    EAN/GTIN 7291075064735
    Nummer fabrikant 6862224
    L-nummer L23990 176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin afsteken 7 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachthoogte (H) 5,8 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
    • Dmin afsteken 7 mm
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 10 mm
    • Schachthoogte (H) 5,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen