E07H SCLCL-04 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862299
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6862299
    EAN/GTIN 7291075064889
    Nummer fabrikant 6862299
    L-nummer L23990 209

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, Dmin afkorten 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 6,8 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
    • Richting (HAND) links
    • Functiebreedte (WF) 4 mm
    • Dmin afsteken 8 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 14 mm
    • Schachthoogte (H) 6,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen