• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

CCGT 04T101-F1P IC908 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Artikelnummer: 6837455
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6837455
EAN/GTIN 7291075348477
Nummer fabrikant 6837455
L-nummer L23950 460

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer F1P, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijlengte (L) 4,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,37 mm, dikte snijplaat (S) 1,79 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 4,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,37 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,79 mm
  • Maximale voeding 0,05 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,01 mm/omw