CCGT 04T102-F1P IC908 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Artikelnummer: 6837456
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6837456
EAN/GTIN 7291075348484
Nummer fabrikant 6837456
L-nummer L23950 246

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F1P, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 4,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,37 mm, dikte snijelement (S) 1,79 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 4,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,37 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,79 mm
  • Maximale voeding 0,1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,02 mm/omw