{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 10 mm | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 6 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754021246 | |
Nummer fabrikant | 41050810 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 8X10mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 11,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
€ 4,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
548 stuks direct leverbaar
€ 3,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
962 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdte 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |