Ringsleutel, recht 6X7 mm

Artikelnummer: 617600 6X7
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 6 mm
Sleutelwijdte 2 7 mm
Sleutellengte L 100 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 10,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 12 mm
Maximale ringhoogte h1 max 4,5 mm
Ringstand 0 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 617600 6X7
EAN/GTIN 4018754021222
Nummer fabrikant 41050607

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
STAHLWILLE − Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, recht  6X7 mm

Ringsleutel, recht 6X7 mm

op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 12,32
op aanvraag
Op voorraad
1.003 stuks direct leverbaar
€ 3,87
op aanvraag
Op voorraad
695 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Oppervlak verchroomd (splintervrij) verchroomd mat verchroomd
Sleutellengte L 100 100 165
Sleutelwijdte 1 6 6 6
Sleutelwijdte 2 7 7 7
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 10,5 10,5 11
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen