{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 30,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34,7 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021390 | |
Nummer fabrikant | 41052124 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 21X24mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 24,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
10,60 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
19,00 €
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 235 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 30,5 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34,7 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |