{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Sleutellengte L | 290 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 35 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 38,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 11 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021406 | |
Nummer fabrikant | 41052427 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 23,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
953 stuks direct leverbaar
€ 17,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 290 | 258 | 330 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 35 | 35 | 36 |