{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 185 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27,6 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021338 | |
Nummer fabrikant | 41051719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 17X19mm
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 15,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd |
Ringstand | 0 graden | 0 graden |
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h1 max | 8,8 mm | 8,8 mm |