{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 43 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 12,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021420 | |
Nummer fabrikant | 41053032 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 30X32mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 32,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd |
Ringstand | 0 graden | 0 graden |
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | 30 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 43 mm | 43 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | 48,5 mm |