{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 30,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 9,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754021352 | |
Nummer fabrikant | 41051821 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Ringstand | 0 | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 210 | 194 | 300 |
Sleutelwijdte 2 | 21 | 21 | 21 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26,5 | 26,5 | 28 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |