{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 34 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 43 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48,5 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 13,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021437 | |
Nummer fabrikant | 41053034 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 30X34 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Ringstand | 0 | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 325 | 328 | 365 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 34 | 34 | 34 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48,5 | 48,5 | 50 |