{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 30 mm | |
Sleutellengte L | 346 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 24X30 | |
EAN/GTIN | 4045197385536 | |
Nummer fabrikant | 615900 24X30 |