{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutellengte L | 197 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197385369 | |
Nummer fabrikant | 615900 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.313 stuks direct leverbaar
4,10 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.483 stuks direct leverbaar
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 197 | 197 | 153 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 19,4 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18 | 18 | 21,4 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |