{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Sleutellengte L | 385 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 12 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 27 | |
EAN/GTIN | 4018754019359 | |
Nummer fabrikant | 40102727 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 4,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutelwijdte | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |