{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Sleutellengte L | 125 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754019144 | |
Nummer fabrikant | 40100606 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
656 stuks direct leverbaar
€ 2,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Sleutellengte L | 125 mm | 128 mm |
Sleutelwijdte | 6 mm | 6 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | 6 mm |