{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754019229 | |
Nummer fabrikant | 40101414 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.675 stuks direct leverbaar
€ 4,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
€ 4,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 210 | 180 | 218 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 | 12 | 10 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |