{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019151 | |
Nummer fabrikant | 40100707 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
731 stuks direct leverbaar
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 135 mm | 138 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |