{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 34 mm | |
Sleutellengte L | 460 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 13 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754019397 | |
Nummer fabrikant | 40103434 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering 34 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 39,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
38,00 €
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutelwijdte | 34 | 34 | 34 | 34 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 | 21 | 21 | 18 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |