{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 230 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754019243 | |
Nummer fabrikant | 40101616 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.510 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 230 mm | 200 mm | 242 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | 13 mm | 11 mm |