Steekringsleutel, lange uitvoering 8 mm

Artikelnummer: 614200 8
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 8 mm
    Sleutellengte L 145 mm
    maximale bekhoogte h1 5 mm
    Maximale ringhoogte h2 max 7 mm
    Ringstand 15 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Ringzijde AS-Drive ja
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614200 8
    EAN/GTIN 4018754019168
    Nummer fabrikant 40100808

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

    Tip:

    AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
    • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.