{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14,2 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754019304 | |
Nummer fabrikant | 40102222 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutelwijdte | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |