EFF-S6-08 025/26C08R0.86M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 5680916
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5680916
EAN/GTIN 7291075423273
Nummer fabrikant 5680916
L-nummer L24180 591

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijlengte (APMX) 0,4 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 63 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,86 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 26 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen