EFFI-S6-500 137/1.30C500M IC902 4/6 spiraal met ontspannen hals, sneldraaiende volhardmetalen schachtfrezen met hoge productiviteit

Artikelnummer: 3357996
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3357996
EAN/GTIN 7291075449624
Nummer fabrikant 3357996
L-nummer L24180 2763

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,028″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • hoekradius (RE): 0,051 0,018″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter tolerantie: E9
  • decimale equivalent: 0,5″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,028″
  • -spaantaling (NOF): 6
  • Maximum voeding per tand (fz): (Min (min): 0,006 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,3″

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.