EFFI-S4-312 137/1.00C312M IC903 4/6 spiraal met ontspannen hals, sneldraaiende volhardmetalen schachtfrezen met hoge productiviteit

Artikelnummer: 5622476
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SolidFeedMill
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622476
EAN/GTIN 7291075294538
Nummer fabrikant 5622476
L-nummer L24180 2741

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,015″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Hoekradius (RE): 0,063″
  • Snijdiameter (DC): 0,312″
  • Tolerantie snijdiameter: e9
  • Decimaal equivalent: 0,312″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,015″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,016 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,004 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1″

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen