Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 1/4″, decimalækvivalent 0,25″, skæredybde maksimum (APMX) 0,012″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 2-1/2, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
- Hjørneradius (RE): 0,05″
- Skærediameter (DC): 1/4″
- Skærediameter tolerance: E9
- Decimalækvivalent: 0,25″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,012″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,012 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,004 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2-1/2″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 3/4″