EFF-S4-20 060/46C20R3.2M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 5622474
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622474
EAN/GTIN 7291075015539
Nummer fabrikant 5622474
L-nummer L24180 1867

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 1 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 104 mm, schacht Rond, kolf Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 4,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Maximale voeding fz max. 0,7 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 46 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen