EFF-S2 02-07/06C6RP0.3M50 IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 5623188
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SolidFeedMill
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5623188
    EAN/GTIN 7291075015553
    Nummer fabrikant 5623188
    L-nummer L24180 1683

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijlengte (APMX) 0,11 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm, ronde kolf, ronde kolf

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Hoekradius (RE) 0,3 mm
    • Snijdiameter (DC) 2 mm
    • Tolerantie snijdiameter e9
    • Snijlengte max. (APMX) 0,11 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Maximale voeding fz max. 0,14 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 6 mm

    Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen