EFF-S4-16 055/42C16R2.6M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 5622473
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622473
EAN/GTIN 7291075015522
Nummer fabrikant 5622473
L-nummer L24180 1872

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 0,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 92 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 3,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Maximale voeding fz max. 0,6 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 42 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen