EFFI-S4-375 157/1.20C375M IC903 4/6 spiraal met ontspannen hals, sneldraaiende volhardmetalen schachtfrezen met hoge productiviteit

Artikelnummer: 5622477
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622477
EAN/GTIN 7291075294545
Nummer fabrikant 5622477
L-nummer L24180 2850

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,018″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Hoekradius (RE): 0,074″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Tolerantie snijdiameter: e9
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,018″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,02 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,006 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1,2″

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen