EFF-S6-16 045/42C16R2.0M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 3357992
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3357992
EAN/GTIN 7291075423266
Nummer fabrikant 3357992
L-nummer L24180 1400

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 1,1 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 92 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Maximale voeding fz max. 0,55 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 42 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen