EFF-S2 01-04/03C6RP.15M50 IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Artikelnummer: 5623187
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SolidFeedMill
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623187
EAN/GTIN 7291075015546
Nummer fabrikant 5623187
L-nummer L24180 1716

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 1 mm, max. snijlengte (APMX) 0,06 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Snijdiameter (DC) 1 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 0,06 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Maximale voeding fz max. 0,05 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 3 mm

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.