EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4/6 spiraal met ontspannen hals, sneldraaiende volhardmetalen schachtfrezen met hoge productiviteit

Artikelnummer: 3357993
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SolidFeedMill
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3357993
EAN/GTIN 7291075449600
Nummer fabrikant 3357993
L-nummer L24180 2756

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,016″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • hoekradius (RE): 0,039″
  • snijdiameter (DC): 0,312″
  • snijdiameter tolerantie: E9
  • decimaal equivalent: 0,312″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,016″
  • doorvoerdiameter (NOF): 6
  • maximale voeding per tand (fz(max): 0,014 min): (Min): 0,004 ″/tand
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1″

Uit dezelfde serie "SolidFeedMill" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen