BCR D320-CS IC908 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5605029
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605029
EAN/GTIN 7291075123241
Nummer fabrikant 5605029
L-nummer L23970 539

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 28 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,3 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 15 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 28 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 15 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen