BCM D1.25-B-W1.50-C kogelkopboormachines met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103055
EAN/GTIN 7291075171600
Nummer fabrikant 3103055
L-nummer L23980 2161

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1,02″, totale lengte (OAL) 10″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1,64 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • hoekradius (RE): 5/8″snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijden (DC/item DCX) diameter: Cutting Cutting/
  • ): Cutting direction (
  • 1-10): Cutting direction (
  • ) 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,02″
  • fronttype: B
  • functionele lengte (LF): 8,813″
  • hoofdlengte (LH): 5″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): BCR D1.25-
  • totale lengte (OAL): 10″
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen