BCM D1.50-A-W1.25-C kogelkopboormachines met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103056
EAN/GTIN 7291075171617
Nummer fabrikant 3103056
L-nummer L23980 2170

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1,33″, totale lengte (OAL) 6,37″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thruhoekradius (RE): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2 1,33″snijrichting (HAND): Rechteritem
  • Cutting diameter: Maximaal aantal
  • -snijbewerkingen:
  • -snijbewerkingen:
  • -snijbewerkingen:
    • -snijbewerkingen: A
    • functionele lengte (LF): 5,229″
    • -koplengte (LH): 3-1/2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): BCR D1.50-CS
    • totale lengte (OAL): 6,37″
    • schachttype: Weldon
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen