BCM D12-A-C12 Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3103429
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103429
EAN/GTIN 7291075122930
Nummer fabrikant 3103429
L-nummer L23980 1134

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 11,4 mm, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 11,4 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D120-QT in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen