BCR D120-QT IC908 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5605368
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DROPMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605368
    EAN/GTIN 7291075123289
    Nummer fabrikant 5605368
    L-nummer L23970 193

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - frezen, snijplaatlengte (INSL) 10,6 mm, snijplaatdikte (S) 2,3 mm, snijplaatbreedte (W1) 5,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,3 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 5,8 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen