BCM D12-B-C16 Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3103430
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103430
EAN/GTIN 7291075122947
Nummer fabrikant 3103430
L-nummer L23980 1142

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Aantal beitelplaatjes (CICT) 2, Snijrandlengte max. (APMX) 11,4 mm, Totale lengte (OAL) 160 mm, Gereedschapshouder Rond, Gereedschapshouder Rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 2 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 11,4 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D120-QT in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen