BCM D1.00-A-W1.00-C Kogelsegmentzaagfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103052
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103052
EAN/GTIN 7291075171570
Nummer fabrikant 3103052
L-nummer L23980 2130

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,79″, totale lengte (OAL) 6,7″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): 2
  • 0,79 Diepte: A
  • functionele lengte (LF): 5,559″
  • -hoofdlengte (LH): 2-3/4″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): BCR D1.00-QT
  • totale lengte (OAL): 6,7″
  • -schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles