BCR D1.00-QT IC328 Snijplaten voor profielfrezen

Artikelnummer: 5603711
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DROPMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603711
    EAN/GTIN 7291075123043
    Nummer fabrikant 5603711
    L-nummer L23970 636

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • WSP voor frezen
    • Snijlengte (INSL): 0,87″
    • Snijplaatdikte (S): 0,17″
    • Snijplaatbreedte (W1): 0,47″

    Kenmerk:

    • Hjørneradius (RE): 1/2″
    • Indsatslængde (INSL): 0.87″
    • Skærtykkelse (s): 0.17″
    • Indsatsbredde (W1): 0.47″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
    • Antal skærekanter 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen