BCM D1.00-M12 kogelkopschuurfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter en tangentiaalvertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3105391
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105391
EAN/GTIN 7291075215731
Nummer fabrikant 3105391
L-nummer L23980 2288

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,905″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,787″, totale lengte (OAL) 2,677″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFITAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,905″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M12
  • hoekradius (RE): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts):
  • snijpunt maximaal aantal (
  • snijpunten (
  • ): 0,787″
  • Drive Size (DRVS): 3/4″
  • Type voorzijde: A
  • functionele lengte (LF): 1,811″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.00-QT
  • totale lengte (OAL): 2,677″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles