BCM D16-A-C16-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3103431
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103431
EAN/GTIN 7291075122954
Nummer fabrikant 3103431
L-nummer L23980 1151

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 13 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, zittingschacht rond, zittingschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D160-QT in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen