Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal spleten (CICT) 2, maximale lengte spiraal (APMX) 27 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schacht Weldon, schacht Weldon
Kenmerk:
- Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 2,1 graden
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 16 mm
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 27 mm
- Voorpaneel B-uitvoering
- Functionele lengte (LF) 210 mm
- Koplengte (links) 125 mm
- Voer de naam (MIID) BCR D320-CS in
- Totale lengte (OAL) 250 mm
- Weldon Shaft