BCM D1.25-A-W1.25-C kogelkopfrezen met rechte vertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3103054
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103054
EAN/GTIN 7291075171594
Nummer fabrikant 3103054
L-nummer L23980 3099

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1,02″, totale lengte (OAL) 6,3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4 1,02″
  • snijrichting (HAND) A
  • functionele lengte (LF): 5,159″
  • -hoofdlengte (LH): 2,52″
  • -identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): BCR D1.25-
  • totale lengte (OAL): 6,3″
  • -schachttype: Weldon

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen