BCM D12-MMT08 Ball Nose Endmills with MULTI-MASTER Threaded Adaptation that Mount Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3104288
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DROPMILL
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104288
    EAN/GTIN 7291075228588
    Nummer fabrikant 3104288
    L-nummer L23980 1350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 9,6 mm, totale lengte (OAL) 28 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
    • Functionele lengte (LF) 20 mm
    • Voer de naam (MIID) BCR D120-QT in
    • Totale lengte (OAL) 28 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen