BCR D1.50-QT IC328 Snijplaten voor profielfrezen

Artikelnummer: 5603713
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603713
EAN/GTIN 7291075123067
Nummer fabrikant 5603713
L-nummer L23970 640

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Insertlengte (INSL): 1,425″
  • Insertdikte (S): 0,29″
  • Insertbreedte (W1): 0,759″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 3/4″
  • Lengte invoegen (INSL): 1.425″
  • Plaatdikte (S): 0,29″
  • Breedte snijplaat (W1): 0.759″
  • Maximale voeding fz max. 0,01″/tand
  • Minimale voeding fz min 0.008″/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen